pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9505000 PK CONT. POLICARBONATO 94X94X81- 6 PZ - 9505000

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9505000 PK CONT. POLICARBONATO 94X94X81- 6 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 94 mm

  • Altezza - 94 mm

  • Profondità - 81 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177139138

Codice prodotto

RIT9505000

Cod. produttore

9505000

Produttore

RIT

Materiale:

Altro

Larghezza:

94 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

81 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

PK contenitore Policarbonato di Derivazione 94X94X81