pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9406600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-EX 60 - 9406600

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9406600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-EX 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 760 mm

  • Profondità - 210 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

291 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177138834

Codice prodotto

RIT9406600

Cod. produttore

9406600

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

600 mm

Altezza:

760 mm

Profondità:

210 mm

Colore:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

sì

Con porta di visione:

no

Numero di porte:

1

Tipo superficie:

Non trattato

KE Armadio Compatto Inox Versione EX 600X760X210