RITTAL SPA - RIT8800900 PC RIPIANO PORTA APPARECCHI 600 - 8800900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Larghezza - 507 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177263086
Codice prodotto
RIT8800900
Cod. produttore
8800900
Produttore
RIT
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Larghezza:
507 mm
Colore:
Grigio
PC Ripiano Porta Apparecchi 600


