RITTAL SPA - RIT8619024 VX TELAIO GIR. 44HE X ARM L 800 MM LAT - 8619024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Telaio orientabile
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di altezza - 2200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177920378
Codice prodotto
RIT8619024
Cod. produttore
8619024
Produttore
RIT
Tipologia:
Telaio orientabile
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di altezza:
2200 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
VX Telaio Girevole Totale Flangia su un Solo Lato per L 800 mm 2200 mm


