pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8617580 VX PIASTRA MONT.PARZ. 700X700 - 1PZ - 8617580

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT8617580 VX PIASTRA MONT.PARZ. 700X700 - 1PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 700 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177919433

Codice prodotto

RIT8617580

Cod. produttore

8617580

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

700 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

VX Piastra di Montaggio Parziale,LXAXP 700X700 mm