pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8617570 VX PIASTRA MONT.PARZ. 700X400 - 1PZ - 8617570

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT8617570 VX PIASTRA MONT.PARZ. 700X400 - 1PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 700 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177919426

Codice prodotto

RIT8617570

Cod. produttore

8617570

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

700 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

VX Piastra di Montaggio Parziale,LXAXP 700X400 mm