pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8612560 TS 4 CHASSIS 23X73M 600MM - 8612560

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT8612560 TS 4 CHASSIS 23X73M 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177237391

Codice prodotto

RIT8612560

Cod. produttore

8612560

Produttore

RIT

Chassis TS 23 x 73 mm, per piano di montaggio interno: L/P: 600 mm