pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8456000 VX ARMADIO 1200X1800X400 ACCIAIO INOX - 8456000

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT8456000 VX ARMADIO 1200X1800X400 ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

941 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177920156

Codice prodotto

RIT8456000

Cod. produttore

8456000

Produttore

RIT

Materiale:

Altro

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

sì

VX Armadio Modulare LXAXP 1200X1800X400 mm Acciaio Inox