pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8004000 VX ARMADIO 1000X2000X400 - 8004000

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

414 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4028177813526

Codice prodotto

RIT8004000

Cod. produttore

8004000

Produttore

RIT

Materiale:

Altro

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

VX Armadio Modulare, Doppia Porta, LXAXP 1000X2000X400 mm