pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7990000 SK KIT DI ESPANSIONE VENTILATORE - 7990000

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 150 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 119 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177966345

Codice prodotto

RIT7990000

Cod. produttore

7990000

Produttore

RIT

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

150 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

25 mm

Larghezza:

119 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Altro

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Profondità:

119 mm

Ventilatore da tetto:

no

Emissione di rumori:

44 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

sì

Numero RAL:

9005

SK Kit di ventilazione supplementare a velocit? controllata, 192 m?/h in aspirazione libera, per moduli di ventilazion, LAP:119x25x119 mm, RAL 9005