pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7888838 TX CABLENET PORTA VENT 800X2000X800 - 7888838

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7888838 TX CABLENET PORTA VENT 800X2000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

435 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177994676

Codice prodotto

RIT7888838

Cod. produttore

7888838

Produttore

RIT

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

800 mm

Tipo di ventilazione:

Senza

Max. capacità di carico:

500 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Esecuzione della guida profilata:

Piegato a gomito

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

sì

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Due punti

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Bloccaggio porta posteriore:

Due punti

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

no

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio di rete TX CableNet, 800x2000x800 mm, 42 HE, aerato, RAL 7035