RITTAL SPA - RIT7856240 MODULO PSM PASSIVO ROSSO 4 PRESE SCHUKO - 7856240
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della scatola - Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 4
Numero di prese Euro CEE7/16 - 0
Numero di prese per apparecchi freddi - 0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4028177485365
Codice prodotto
RIT7856240
Cod. produttore
7856240
Produttore
RIT
Forma della scatola:
Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
4
Numero di prese Euro CEE7/16:
0
Numero di prese per apparecchi freddi:
0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia):
0
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Numero delle prese tipo NEMA:
0
Con interruttore on/off:
no
Interruttore differenziale:
no
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Numero di prese, altre:
0
Sovratensore:
no
Sezione del filo:
1.5 mm²
Con coperchio:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Colore:
Altro
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Inserto centrale ruotato:
no
Angolo inserto centrale ruotato:
45°


