pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7507030 FLATBOX 600X758X400, 15U - 7507030

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7507030 FLATBOX 600X758X400, 15U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Senza

  • Esecuzione della guida profilata - Senza

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Altro

  • Numero di unità di altezza (UA) - 15

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177551428

Codice prodotto

RIT7507030

Cod. produttore

7507030

Produttore

RIT

Livello di montaggio:

Senza

Esecuzione della guida profilata:

Senza

Numero di porte:

1

Tipologia:

Altro

Numero di unità di altezza (UA):

15

Distanza tra i montanti:

Altro

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

400 mm

Altezza:

758 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

no

Con lamiera per tetto:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

no

Materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

FLATBOX 600X758X400, 15U