pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7501000 VERTICAL BOX, 5HE - LAP 300X550X600 - 7501000

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Numero di unità di altezza (UA) - 5

  • Distanza tra i montanti - 482,6 mm (19 pollici)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177625426

Codice prodotto

RIT7501000

Cod. produttore

7501000

Produttore

RIT

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Numero di unità di altezza (UA):

5

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

540 mm

Larghezza:

300 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

25 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

DK VerticalBox, contenitore compatto da 19? per piccole reti aziendali, con feritoie di aerazione per l'asportazione del calore tramite convezione naturale, 5 HE, LAP: 300x540x600 mm