RITTAL SPA - RIT7480035 DK POWER BOX, 3HE RAL 7035 - 7480035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Metallo
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 132.5 mm
Profondità - 155 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
4028177166004
Codice prodotto
RIT7480035
Cod. produttore
7480035
Produttore
RIT
Tipologia:
Altro
Materiale:
Metallo
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
132.5 mm
Profondità:
155 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
DK Power Box, 3HE Ral 7035


