RITTAL SPA - RIT7466735 DK RIPIANO FORATO 700MM 100KG - 7466735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo apparecchio
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Larghezza - 471 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
4028177233270
Codice prodotto
RIT7466735
Cod. produttore
7466735
Produttore
RIT
Tipologia:
Fondo apparecchio
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza:
471 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
700 mm
Max. capacità di carico:
100 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19, 1000 N, LxAxP: 471x45x700 mm, per largh. armadio: 600 mm,