RITTAL SPA - RIT7391000 DK DATA RACK 31HE - 7391000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 550 mm
Altezza - 1500 mm
Profondità - 750 mm
Numero di unità di altezza (UA) - 31
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177129795
Codice prodotto
RIT7391000
Cod. produttore
7391000
Produttore
RIT
Larghezza:
550 mm
Altezza:
1500 mm
Profondità:
750 mm
Numero di unità di altezza (UA):
31
Colore:
Grigio
Materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
7035
DK Data Rack 31HE


