pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7240230 DK CANALINA DI ALIM. 5 PRESE - 7240230

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7240230 DK CANALINA DI ALIM. 5 PRESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Collegamento elettrico - Altro

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 5

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Lunghezza - 482.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177221185

Codice prodotto

RIT7240230

Cod. produttore

7240230

Produttore

RIT

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Collegamento elettrico:

Altro

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

5

Lunghezza del cavo:

2 m

Lunghezza:

482.6 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

44 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

DK canalina di alimentazione 5 prese 16A CON LIM