RITTAL SPA - RIT7081000 DK 2 GUIDE TELESCOPICHE 500MM - 7081000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Metallo
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177124202
Codice prodotto
RIT7081000
Cod. produttore
7081000
Produttore
RIT
Tipologia:
Altro
Materiale:
Metallo
Profondità:
500 mm
DK 2 Guide TelescopicHE 500mm


