pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT6902980 IW RIPIANO SCORREVOLE 800 MM - 6902980

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT6902980 IW RIPIANO SCORREVOLE 800 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Larghezza - 465 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177289871

Codice prodotto

RIT6902980

Cod. produttore

6902980

Produttore

RIT

Tipologia:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Larghezza:

465 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

IW Ripiano Scorrevole