RITTAL SPA - RIT6700000 CX BASE PULPITO LXAXP 600X675X400 - 6700000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 600 mm
Altezza - 675 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
716 Kg CO₂-eq
EAN
4028177983595
Codice prodotto
RIT6700000
Cod. produttore
6700000
Produttore
RIT
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
600 mm
Altezza:
675 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (NEMA):
12


