RITTAL SPA - RIT6320050 CP-AX 300X200X155 CON MANIGLIE POST. - 6320050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Materiale - Altro
Altezza - 200 mm
Profondità - 155 mm
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4028177923218
Codice prodotto
RIT6320050
Cod. produttore
6320050
Produttore
RIT
Larghezza:
300 mm
Materiale:
Altro
Altezza:
200 mm
Profondità:
155 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Altro
Numero RAL:
7035
AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 300X200X155 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Retro


