pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5858600 VX-SE ARMADIO 1200X1200X500 INOX - 5858600

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1200 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

719 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177970274

Codice prodotto

RIT5858600

Cod. produttore

5858600

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Spazzolato/macinato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Con porta:

sì

Con parte superiore:

sì

Coperchio trasparente:

no

Prestampaggi in rilievo:

no

VX SE Armadio monoblocco, LAP: 1200x1200x500 mm, acciaio inox, AISI 304, con piastra di montaggio, porta doppia anteriore