pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5855600 VX-SE ARMADIO 1200X2000X500 INOX - 5855600

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5855600 VX-SE ARMADIO 1200X2000X500 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1027 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177959347

Codice prodotto

RIT5855600

Cod. produttore

5855600

Produttore

RIT

Materiale:

Altro

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

VX SE Monoblocco LXAXP 1200X2000X500 mm, Inox 304 con Piastra di Montaggio, due porte