RITTAL SPA - RIT5852600 VX-SE ARMADIO 800X1800X500 INOX - 5852600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
719 Kg CO₂-eq
EAN
4028177959354
Codice prodotto
RIT5852600
Cod. produttore
5852600
Produttore
RIT
Materiale:
Altro
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con porta di ventilazione:
no
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no