RITTAL SPA - RIT5850680 VX-SE ARMADIO 600X1600X400 IP 66/4X - 5850680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
488 Kg CO₂-eq
EAN
4028177959415
Codice prodotto
RIT5850680
Cod. produttore
5850680
Produttore
RIT
Materiale:
Altro
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con porta di ventilazione:
no
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no


