pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5830680 VX-SE ARMADIO 600X1800X400 IP66 - 5830680

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5830680 VX-SE ARMADIO 600X1800X400 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

300 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4028177959323

Codice prodotto

RIT5830680

Cod. produttore

5830680

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

4

Con porta:

sì

Con parte superiore:

sì

Coperchio trasparente:

no

Prestampaggi in rilievo:

no

VX SE Monoblocco LXAXP 600X1800X400 mm, Lamiera Verniciata IP 66 NEMA 4 con Piastra di Montaggio,Porta Singola