pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5823600 VX-SE ARMADIO 800X2000X300 RAL 7035 - 5823600

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5823600 VX-SE ARMADIO 800X2000X300 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

350 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4028177959279

Codice prodotto

RIT5823600

Cod. produttore

5823600

Produttore

RIT

Materiale:

Altro

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

VX SE armadio monoblocco, LAP: 800x2000x300 mm, acciaio inox, con piastra di montaggio, singola porta anteriore