pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5330123 VX IT 600X2000X800 PORTA VETRO STD - 5330123

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5330123 VX IT 600X2000X800 PORTA VETRO STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177945562

Codice prodotto

RIT5330123

Cod. produttore

5330123

Produttore

RIT

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2000 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Profondità:

800 mm

Tipo di ventilazione:

Senza

Max. capacità di carico:

15000 kg

Con pareti laterali:

no

Distanza tra i montanti:

Altro

Esecuzione della guida profilata:

Senza

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

no

Con lamiera per tetto:

no

Materiale:

Altro

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

no

Tipologia:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

VX IT, profilati portanti 19 standard, anteriori e posteriori, porta trasparente, LxAxP 600 x 2000 x 800 mm, 42 HE