pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5314185 VX IT 800X2200X1000 DIV. 4 COMP. VENT. - 5314185

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5314185 VX IT 800X2200X1000 DIV. 4 COMP. VENT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 44

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177950085

Codice prodotto

RIT5314185

Cod. produttore

5314185

Produttore

RIT

Numero di unità di altezza (UA):

44

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2200 mm

Profondità:

1000 mm

Con pareti laterali:

no

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

4

Con base:

sì

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

sì

Con passaggio dei cavi verticale:

sì

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

VX IT Compartment Rack, aerato, 4 scomparti, 4 x 11 HE (unit? di altezza), LAP: 800x2200x1000 mm, telaio dell'armadio e parti piane: RAL 7035, allestimento interno: RAL 9005