pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5312124 VX IT 800X2200X800 PORTA VETRO STD - 5312124

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5312124 VX IT 800X2200X800 PORTA VETRO STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 47

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177945272

Codice prodotto

RIT5312124

Cod. produttore

5312124

Produttore

RIT

Numero di unità di altezza (UA):

47

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2200 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Profondità:

800 mm

Tipo di ventilazione:

Senza

Max. capacità di carico:

8000 kg

Con pareti laterali:

no

Distanza tra i montanti:

Altro

Esecuzione della guida profilata:

Senza

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

no

Con lamiera per tetto:

no

Materiale:

Altro

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

no

Tipologia:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

VX IT, profilati portanti 19 standard, anteriori e posteriori, porta trasparente, LxAxP 800 x 2200 x 800 mm, 47 HE