pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5312114 VX IT 800X2200X800 PORTA VENT STD - 5312114

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5312114 VX IT 800X2200X800 PORTA VENT STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 47

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

810 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177945661

Codice prodotto

RIT5312114

Cod. produttore

5312114

Produttore

RIT

Numero di unità di altezza (UA):

47

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2200 mm

Profondità:

800 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

800 kg

Con pareti laterali:

no

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

2

Con base:

no

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

VX IT, profilati portanti 19 standard, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 800 x 2200 x 800 mm, 47 HE