pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5308113 VX IT 600X2000X1000 PORTA VENT STD - 5308113

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

810 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177945029

Codice prodotto

RIT5308113

Cod. produttore

5308113

Produttore

RIT

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2000 mm

Profondità:

1000 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

1500 kg

Con pareti laterali:

no

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Esecuzione della guida profilata:

Piegato a gomito

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Tre punti

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Bloccaggio porta posteriore:

Tre punti

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9005

VX IT, profilati portanti 19 standard, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 600 x 2000 x 1000 mm, 42 HE