RITTAL SPA - RIT4697000 VX 20 SBARRE TRASVERSALI 800MM - 20PZ - 4697000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4028177108172
Codice prodotto
RIT4697000
Cod. produttore
4697000
Produttore
RIT
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Colore:
Altro
TS Sbarretta trasversale di montaggio, per VX, TS, VX SE, TP, per piano di montaggio esterno, per L/L, P: 800 mm L: 740 mm


