RITTAL SPA - RIT4599100 VX 20 SBARRE TRASVERSALI 380MM - 20PZ - 4599100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 380 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 380 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4028177939035
Codice prodotto
RIT4599100
Cod. produttore
4599100
Produttore
RIT
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
380 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
380 mm
Colore:
Altro
VX 20 Sbarre Trasversali 380mm


