pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3387540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 4000W - 3387540

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3387540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 4000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 460...460 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177323322

Codice prodotto

RIT3387540

Cod. produttore

3387540

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

796 mm

Funzione master/slave:

sì

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

470 mm

Profondità:

580 mm

SK RTT Tetto Comfort 4000W 400/460V