pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3385500 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 2000W - 3385500

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3385500 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 2000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2228 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177323278

Codice prodotto

RIT3385500

Cod. produttore

3385500

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

597 mm

Funzione master/slave:

sì

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

417 mm

Profondità:

475 mm

SK RTT Tetto Comfort 2000W 230V