pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3375540 SC COM ARIA/H2O 5KW 400-2-50/60 RAL7035 - 3375540

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3375540 SC COM ARIA/H2O 5KW 400-2-50/60 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di applicazione - Integrato

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Potenza frigorifera utile L35W10 400l/h - 5000 W

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177496187

Codice prodotto

RIT3375540

Cod. produttore

3375540

Produttore

RIT

Tipo di applicazione:

Integrato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Potenza frigorifera utile L35W10 400l/h:

5000 W

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

SK scambiatore di calore aria/acqua, da parete, 5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, controllo Comfort, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 450 x 1400 x 220 mm