pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3373500 SC COM ARIA/H2O 2KW 230-1-50/60 RAL7035 - 3373500

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3373500 SC COM ARIA/H2O 2KW 230-1-50/60 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di applicazione - Integrato

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Potenza frigorifera utile L35W10 400l/h - 2000 W

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177495685

Codice prodotto

RIT3373500

Cod. produttore

3373500

Produttore

RIT

Tipo di applicazione:

Integrato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Potenza frigorifera utile L35W10 400l/h:

2000 W

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

SK scambiatore di calore aria/acqua, da parete, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controllo Comfort, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 400 x 950 x 145 mm