pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3366545 BLUE E DA PARETE SLIM 1250W 400/460V 3F - 3366545

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3366545 BLUE E DA PARETE SLIM 1250W 400/460V 3F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 460...460 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - 10...55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177977594

Codice prodotto

RIT3366545

Cod. produttore

3366545

Produttore

RIT

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

460...460 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

10...55 °C

Larghezza:

435 mm

Altezza:

1590 mm

Profondità:

204 mm

SK Condizionatore Blue e, a parete, Slim, 1,25 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, lamiera d'acciaio, LAP: 435 x 1590 x 204 mm