TELEMECANIQUE SENSOR - FINECORSA CROCE MET 2 POS - XCKMR24SR1H29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 200 mm
Altezza del sensore - 118 mm
Lunghezza del sensore - 59 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V - 0.55 A
Confezione
1 PZ
EAN
3666916057865
Codice prodotto
TVXCKMR24SR1H29
Cod. produttore
XCKMR24SR1H29
Produttore
TSIXCKMR24SR1H29
Larghezza del sensore:
200 mm
Altezza del sensore:
118 mm
Lunghezza del sensore:
59 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Funzione di commutazione:
Elemento di comando a scatto lento e rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
No
Uscita elettronica:
No
Apertura forzata:
Sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva pivotante
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
No
Adatto per funzioni di sicurezza:
No
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25÷70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67


