pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3361500 RTT COND 750W 230-1-50/60 RAL7035 - 3361500

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3361500 RTT COND 750W 230-1-50/60 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177429536

Codice prodotto

RIT3361500

Cod. produttore

3361500

Produttore

RIT

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Larghezza:

280 mm

Altezza:

550 mm

Profondità:

280 mm

Cond. 230-1-50-60 Ral7035S - 750W