pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3359610 SK BLUE E CONDI. DA TETTO 750 W - 3359610

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3359610 SK BLUE E CONDI. DA TETTO 750 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 115...115 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2228 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177429666

Codice prodotto

RIT3359610

Cod. produttore

3359610

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

597 mm

Funzione master/slave:

sì

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

417 mm

Profondità:

380 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

10...55 °C

SK RTT Condizionatore blue e MIDI, da tetto, 750W, 115V, controllo eComfort, acciaio inox, LAP: 597 x 417 x 380 mm