pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3359540 SK RTT CONDIZ. DA TETTO 750W - 3359540

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3359540 SK RTT CONDIZ. DA TETTO 750W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...400 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2228 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177433717

Codice prodotto

RIT3359540

Cod. produttore

3359540

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...400 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

597 mm

Funzione master/slave:

sì

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

417 mm

Profondità:

380 mm

SK RTT Midi Condiz. Da Tetto