pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3352500 SK CASS.VENT.VARIO 24V/230V - 3352500

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 480 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 44 mm

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177041660

Codice prodotto

RIT3352500

Cod. produttore

3352500

Produttore

RIT

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

480 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Profondità:

200 mm

Ventilatore da tetto:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

sì

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

sì

Esecuzione EMC:

no

SK Cass.Vent.Vario 24V/230V