pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3334400 SK BLUE E+ CHILLER INVERTER - 5,5 KW - 3334400

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3334400 SK BLUE E+ CHILLER INVERTER - 5,5 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di applicazione - Integrato

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 380...415 V

  • Tipo di fluido refrigerante - Acqua

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 380...415 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177809857

Codice prodotto

RIT3334400

Cod. produttore

3334400

Produttore

RIT

Tipo di applicazione:

Integrato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

380...415 V

Tipo di fluido refrigerante:

Acqua

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

380...415 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

450 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

710 mm

SK Chiller Blue e+, 5.3 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 450 x 1000 x 710 mm