pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3304640 RTT COND 1000W 400/460-3-50/60 INOX - 3304640

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3304640 RTT COND 1000W 400/460-3-50/60 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 460...460 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177379701

Codice prodotto

RIT3304640

Cod. produttore

3304640

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

400 mm

Funzione master/slave:

sì

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

950 mm

Profondità:

260 mm

SK RTT Inox Parete Comfort 1000W 400/460V