pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3304510 RTT COND 1000W 110-1-50/60 RAL7035 - 3304510

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3304510 RTT COND 1000W 110-1-50/60 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 115...115 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177322929

Codice prodotto

RIT3304510

Cod. produttore

3304510

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

400 mm

Funzione master/slave:

sì

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

950 mm

Profondità:

260 mm

SK RTT Parete Comfort 1000W 115V