pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3302200 RTT COND 300W 230-1-50/60 INOX - 3302200

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3302200 RTT COND 300W 230-1-50/60 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177379602

Codice prodotto

RIT3302200

Cod. produttore

3302200

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

280 mm

Funzione master/slave:

sì

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

550 mm

Profondità:

140 mm

SK RTT Inox Parete Basic 300W 230V