RITTAL SPA - RIT3301380 SK DIVISORI VERTICALI - 3301380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore / listello di separazione
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Plastica
Larghezza - 84 mm
Altezza - 1910 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
98 Kg CO₂-eq
EAN
4028177507975
Codice prodotto
RIT3301380
Cod. produttore
3301380
Produttore
RIT
Tipologia:
Connettore / listello di separazione
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Plastica
Larghezza:
84 mm
Altezza:
1910 mm
Profondità:
84 mm
Colore:
Nero
SK Divisori Verticali


